草刈り機 替え 刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
234件の「草刈り機 替え 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石に強い チップソー」、「草刈機 刃」、「草刈り機 チップソー」などの商品も取り扱っております。
草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)ランキング1位
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
609税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウランキング2位
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウランキング3位
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刈払機用チップソーF型ハイパー ツムラ(津村鋼業)ランキング4位
とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウランキング5位
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
1枚
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。刃厚(mm)1.8刃数(p)36刃形両側刃板厚(mm)1.25仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4表面処理ブルーメタリック塗装取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。材質樹脂、ナイロン取扱説明書(2.57MB)
1枚ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
1枚
1,498税込1,648
当日出荷

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5刃数3外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
1枚
899税込989
当日出荷

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
1個
3,998税込4,398
当日出荷

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。刃厚(mm)1.5質量(g)275穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)240
1枚
4,998税込5,498
当日出荷

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。穴径(Φmm)25.4取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用仕様チップの埋め込み方:タテ埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃刃数(p)60RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リバーシブルタイプで経済効果抜群
用途畦草・雑草直径(Φmm)230mm刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA898B-12刃数(p)4
1個
1,490税込1,639
翌日出荷

穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
1枚
1,990税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)